Sonda CO (digitální) - s Bluetooth ®

Artiklové číslo: 0632 1271
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
Druh produktu 050 Sonda CO2

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0632 1271
EAN / GTIN 4029547019104
Číslo výrobce 0632 1271
L-číslo L40540 377

Popis

Popis:

Ke zjišťování oxidu uhelnatého používejte sondu CO s kompatibilním multifunkčním měřicím přístrojem testo (objednávejte samostatně)
  • Sonda CO s Bluetooth - funkce
  • Odčítané hodnoty sondy CO se přenášejí do měřicího přístroje prostřednictvím Bluetooth, a to až na vzdálenost 20 m
  • Zvlášť užitečné: jednotlivé hodnoty uložíte přímo do měřicího přístroje stisknutím tlačítka na sondě. Přehledné menu pro dlouhodobé měření umožňuje intuitivní ovládání měřicího přístroje. Trendy odečtů jsou spolehlivě zaznamenány díky pohodlnému zadávání doby měření a cyklu měření. Tyto trendy můžete využít k vyhodnocení změn koncentrace CO
  • Bezdrátové a prostorově úsporné: více aplikací, méně vybavení
  • Nekonečně univerzální: univerzální rukojeť lze připojit ke všem sondám - zvládnete tak více aplikací s použitím menšího množství vybavení a ušetříte místo. Rukojeť Bluetooth umožňuje pohodlnější provádění měření a zaručuje méně kabelového nepořádku v kufříku
  • Nebo si objednejte kabelovou rukojeť pro připojení hlavic sond testo. To je výhoda, pokud není povolen signál Bluetooth. pokud je třeba v daleké budoucnosti vyměnit senzor CO, můžete vyměnit hlavici sondy
  • Inteligentní koncept kalibrace
  • S digitální sondou CO získáte mimořádně přesné výsledky měření, protože díky měřicímu přístroji je nejistota měření minulostí. Ke kalibraci stačí poslat pouze hlavici sondy - měřicí přístroj tak zůstává v nepřetržitém provozu
  • Oblasti použití sondy CO
  • Oxid uhelnatý (CO) je jedovatý plyn, který je bez barvy, zápachu a chuti. Jeho zdrojem je nedokonalé spalování látek obsahujících uhlík (olej, plyn a pevná paliva atd.). Proto je nutné pravidelně kontrolovat emise CO v místech spalování topných systémů a také v jejich okolí.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku