Ponorná sonda

Artiklové číslo: 0628 7510
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
Druh produktu Vlhkoměr a teplotní čidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0628 7510
EAN / GTIN 4029547006791
Číslo výrobce 0628 7510
L-číslo L40540 188

Popis

Popis:

Kolíčková sonda je vhodná pro měření teploty vzduchu a také pro měření teploty v kapalinách a pastách. Díky senzorovému prvku NTC poskytuje sonda přesné měření teploty s přesností až ±0,2 °C
  • Teplotní sonda se zaobleným hrotem má krátkou trubičku sondy, která je dlouhá 35 mm
  • Třída ochrany IP 54 znamená, že stubová sonda je odolná proti stříkající vodě
  • Doba odezvy této sondy t99 (doba, za kterou sonda zaznamená 99 % skoku teploty) 15 sekund se vztahuje na měření v pohybující se vodě při teplotě +60 °C. Tato doba odezvy se prodlužuje například při měření v nehybné kapalině, pastě nebo vzduchu.*
  • Perfektní sonda pro jakoukoli aplikaci
  • Nevidíte teplotní sondu, kterou hledáte? Kontaktujte nás přímo. Máme širokou nabídku standardních teplotních sond a vyrábíme také sondy na míru speciálně podle vašich osobních požadavků
  • *Při měření teploty vzduchu je doba odezvy asi 40 až 60krát vyšší než indikovaná hodnota měřená ve vodě. Pokud byste pro měření teploty vzduchu potřebovali spíše pomalejší teplotní sondu, je tato sonda obzvláště vhodná, protože při měření teploty vůbec nebo jen ve velmi malé míře nezohledňuje krátké teplotní špičky. Pokud například plánujete použít tuto sondu k měření teploty vzduchu v chladničce, krátké otevření dveří chladničky by nezohlednilo kolísání teploty, které vzniká smícháním teploty teplé místnosti s teplotou chladničky
  • Pokud potřebujete sondu teploty vzduchu s rychlou odezvou, nejlepší volbou bude mimořádně rychlá teplotní sonda 0602 0493, která má velký měřicí rozsah.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku