Jednoduchý měrný blok, 2,50 mm DIN EN ISO 3650, třída 1

Artiklové číslo: 0624400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0624400
EAN / GTIN 4029713022587
Číslo výrobce 0624400

Popis

Provedení:

  • EN ISO 3650
  • Speciální ocel, kalená

Popis:

Jednoměrný blok ze speciální kalené oceli. Přesnost Tol. Třída 1, EN ISO 3650. rozměr 2,5 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 2,5 mm
  • Třída tolerance: 1
  • Jmenovitý rozměr mm: 2,5 mm

Norma:

EN ISO 3650