Jednoduchý měrný blok, 1,20 mm DIN EN ISO 3650, třída 1

Artiklové číslo: 0624220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0624220
    EAN / GTIN 4029713022228
    Číslo výrobce 0624220
    L-číslo L40510 2629

    Popis

    Provedení:

    • EN ISO 3650
    • Speciální ocel, kalená

    Popis:

    Jednoměrný blok ze speciální kalené oceli. Přesnost Tol. Třída 1, EN ISO 3650. rozměr 1,2 mm

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální kalená ocel
    • Jmenovitý rozměr: 1,2 mm
    • Třída tolerance: 1
    • Jmenovitý rozměr mm: 1,2 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku