Jednoduchý měrný blok, 1,002 mm DIN EN ISO 3650, třída 1

Artiklové číslo: 0624106
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0624106
EAN / GTIN 4029713021955
Číslo výrobce 0624106

Popis

Provedení:

  • EN ISO 3650
  • Speciální ocel, kalená

Popis:

Jednoměrný blok ze speciální kalené oceli. Přesnost Tol. Třída 1, EN ISO 3650. rozměr 1,002 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Jmenovitý rozměr: 1,002 mm
  • Třída tolerance: 1
  • Jmenovitý rozměr mm: 1,002 mm

Norma:

EN ISO 3650

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku