Vyhřívané OBLEČENÍ GHH 12+18V XA: Adaptér baterie, nabíječka, 1x akumulátor, Vel. 2XL

Artiklové číslo: 06188000GF
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Termobunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06188000GF
EAN / GTIN 4059952581002
Číslo výrobce 06188000GF
L-číslo L00590 1408

Popis

Popis:

Vyhřívané oblečení GHH 12+18V XA, vyhřívaná mikina GHH 12+18V XA je ideální volbou pro střední vrstvy proti chladným teplotám a špatnému počasí
  • V kombinaci s tenkým, větrným a voděodolným bunda je vše, co potřebujete, abyste zůstali v teple při každé práci
  • Počasí je vždy nepředvídatelné, ale díky dokonalému rozložení tepla díky třem zónám ohřevu udržuje tato mikina po celý den zahřátou horní část těla
  • Tři stupně ohřevu dodávané 12 v bateriemi od společnosti Bosch zaručují trvalé teplo
  • Integrovaný port v adaptéru baterie usnadňuje nabíjení zařízení napájených přes rozhraní USB a nabízí tak ještě větší pohodlí
  • Topné podložky mikin jsou napájeny nabíjecím adaptérem GAA 12V-21 a 12 v baterií Bosch nebo volitelně nabíjecím adaptérem GAA 18V-24 a 18 v baterií Bosch

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12, V
  • Barva: černá
  • Složení materiálu: svršek: 95% polyester, 5% spandex, podšívka: 100% polyester
  • Velikost: 2XL
  • Dostupné barvy: černá

Rozsah dodávky:

  • Adaptér baterie GAA 12V-21 Professional
  • Nabíječka GAL 12V-20 Professional
  • 1 x dobíjecí baterie GBA 12V 2,0Ah

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku