Vyhřívané oblečení GHJ 12+18V XA: Adaptér baterie, nabíječka, 1x akumulátor, Vel. 2XL

Artiklové číslo: 06188000G1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Termobunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06188000G1
EAN / GTIN 4059952580661
Číslo výrobce 06188000G1
L-číslo L00590 1632

Popis

Popis:

Vyhřívaný oděv GHJ 12+18V XA, vyhřívaný bunda GHJ 12+18V XA je perfektní oděv od společnosti Bosch, aby spolehlivě zahřál ty, kteří tráví hodiny na staveništích
  • Ideální jednodílné řešení, které vás udrží v teple v drsných podmínkách a dokonce i při malém pohybu, eliminuje potřebu nosit více kusů oblečení na sebe
  • Třízónové topení tohoto bunda zajišťuje dokonalé rozložení tepla a udržuje horní část těla v teple za všech povětrnostních podmínek
  • Tři stupně ohřevu dodávané bateriemi 12 v společnosti Bosch zaručují trvalé teplo
  • Pro větší pohodlí lze zařízení napájená přes rozhraní USB snadno nabíjet přes vestavěný port adaptéru baterie
  • Vyhřívací bloky bunda jsou napájeny nabíjecím adaptérem GAA 12V-21 a akumulátorem Bosch 12 v nebo volitelně nabíjecím adaptérem GAA 18V-24 a akumulátorem Bosch 18 v

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12, V
  • Barva: Černá
  • Konstrukce látky: Softshell, 3vrstvá
  • Složení látky: Skořepina: 95% polyester, 5% spandex, podšívka: 100% polyester
  • Velikost: 2XL
  • Dostupné barvy: Černá

Rozsah dodávky:

  • Adaptér baterie GAA 12V-21 Professional
  • Nabíječka GAL 12V-20 Professional
  • 1 x dobíjecí baterie GBA 12V 2,0Ah

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku