Vyhřívané oblečení GHJ 12+18V XA: Adaptér baterie, nabíječka, 1x akumulátor, Vel. L.

Artiklové číslo: 06188000FZ
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Termobunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06188000FZ
    EAN / GTIN 4059952580647
    Číslo výrobce 06188000FZ
    L-číslo L00590 1473

    Popis

    Popis:

    Vyhřívaný oděv GHJ 12+18V XA, vyhřívaný bunda GHJ 12+18V XA je perfektní oděv od společnosti Bosch, aby spolehlivě zahřál ty, kteří tráví hodiny na staveništích
    • Ideální jednodílné řešení, které vás udrží v teple v drsných podmínkách a dokonce i při malém pohybu, eliminuje potřebu nosit více kusů oblečení na sebe
    • Třízónové topení tohoto bunda zajišťuje dokonalé rozložení tepla a udržuje horní část těla v teple za všech povětrnostních podmínek
    • Tři stupně ohřevu dodávané bateriemi 12 v společnosti Bosch zaručují trvalé teplo
    • Pro větší pohodlí lze zařízení napájená přes rozhraní USB snadno nabíjet přes vestavěný port adaptéru baterie
    • Vyhřívací bloky bunda jsou napájeny nabíjecím adaptérem GAA 12V-21 a akumulátorem Bosch 12 v nebo volitelně nabíjecím adaptérem GAA 18V-24 a akumulátorem Bosch 18 v

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 1,8 V
    • Barva: Černá
    • Konstrukce látky: Softshell, třívrstvá
    • Složení látky: Skořepina: 95% polyester, 5% spandex, podšívka: 100% polyester
    • Velikost: L
    • Dostupné barvy: Černá

    Rozsah dodávky:

    • Adaptér baterie GAA 12V-21 Professional
    • Nabíječka GAL 12V-20 Professional
    • 1 x dobíjecí baterie GBA 12V 2,0Ah

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku