Kombinovaná sada 2 kusů vrtacích kladiv 18V: GBH 18V-22/GBH 18V-36C (BT), 2 x akumulátor, rychlonabíječka.

Artiklové číslo: 0615A5003C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615A5003C
EAN / GTIN 4053423251081
Číslo výrobce 0615A5003C
L-číslo L00590 2309

Popis

Popis:

Dokonalá kombinace profesionálních elektrických nástrojů s ochrannými prvky a působivým výkonem pro efektivní práci.

Charakteristika:

  • Objem: 38,766 dm3
  • Celková hmotnost: 11,68 kg
  • Čistá hmotnost: 5,1 kg
  • Šířka kóty: 410 mm
  • Rozměr výšky: 155 mm
  • Délka kóty: 610 mm

Rozsah dodávky:

  • Akumulátorové vrtací kladivo s SDS Plus GBH 18V-22
  • Akumulátorové vrtací kladivo Biturbo s SDS Max GBH 18V36 C BT
  • 2 x baterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)
  • RYCHLONABÍJEČKA GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1GL)
  • 1 X XL-BOXX (1 605 438 1GL)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku