Sada Combo 2 ks. 18V: GSB 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x baterie 4.0Ah, rychlá nabíječka

Artiklové číslo: 0615A50039
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
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615A50039
EAN / GTIN 4053423251067
Číslo výrobce 0615A50039
L-číslo L00590 1902

Popis

Popis:

  • Kombinovaná sada 2 ks
  • sada 18V: GSB 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x 4,0Ah + GAL 18V-40 (C)
  • Dokonalá kombinace profesionálního elektrického nářadí s ochrannými prvky a působivým výkonem pro efektivně odvedenou práci.

Charakteristika:

  • Objem: 53,528 dm3
  • Celková hmotnost: 8,994 kg
  • Čistá hmotnost: 8,994 kg
  • Šířka kóty: 325 mm
  • Rozměr výšky: 305 mm
  • Délka kóty: 540 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku