Prof Sada: Akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-110 C, 3 x ProCORE18V 4.0Ah, L-BOXX

Artiklové číslo: 0615A5002X
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
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615A5002X
EAN / GTIN 4053423249910
Číslo výrobce 0615A5002X
L-číslo L00590 1811

Popis

Popis:

  • Profesionální sada: akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4,0Ah + GAL 18V-40 v L-BOXX
  • Příklepové vrtačky Bosch Professional s bezkartáčovým motorem si zaslouží naše nejsilnější akumulátory ProCORE18V!

Charakteristika:

  • Objem: 23,76 dm3
  • Celková hmotnost: 6,74 kg
  • Čistá hmotnost: 1,626 kg
  • Šířka kóty: 360 mm
  • Rozměr výšky: 150 mm
  • Délka kóty: 440 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku