Prof Sada: Akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-55, 3 x ProCORE18V 4.0Ah, pouzdro L.

Artiklové číslo: 0615A5002V
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615A5002V
EAN / GTIN 4053423249897
Číslo výrobce 0615A5002V
L-číslo L00590 1817

Popis

Popis:

  • Profesionální sada: akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-55 + 3 x ProCORE18V 4,0Ah + GAL 18V-40 v kufru L-Case
  • Příklepové vrtačky Bosch Professional s bezkartáčovým motorem si zaslouží naše nejsilnější akumulátory ProCORE18V!

Charakteristika:

  • Objem: 20,88 dm3
  • Celková hmotnost: 4,93 kg
  • Čistá hmotnost: 1,05 kg
  • Šířka kóty: 400 mm
  • Rozměr výšky: 120 mm
  • Délka kóty: 435 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku