Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-180 P Professional, bez akumulátoru + příslušenství

Artiklové číslo: 0615A5002D
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615A5002D
EAN / GTIN 4053423248845
Číslo výrobce 0615A5002D

Popis

Popis:

  • GWS 18V-180 P + AC
  • Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-180 P Professional (0 601 9H6 L01)
  • 25 x řezný kotouč
  • Expert pro Inox Rapido
  • 180 x 22, 23 mm (2 608 603 406)
  • 1 x diamantový kotouč
  • standardní pro Universal
  • 180 x 22,23 mm (2 608 615 063)

Charakteristika:

  • Objem: 15,273 dm3
  • Celková hmotnost: 6,84 kg
  • Čistá hmotnost: 4,12 kg
  • Šířka kóty: 239 mm
  • Rozměr výšky: 179 mm
  • Délka kóty: 357 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku