5ks SADA NÁŘADÍ 12 V: GSR + GOP + GHO + GWS + GST + 3X GBA + GAL + XL-BOXX

Artiklové číslo: 0615A0017D
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
    Druh produktu Sortiment elektronářadí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0615A0017D
    EAN / GTIN 4059952570044
    Číslo výrobce 0615A0017D
    L-číslo L00590 1579

    Popis

    Popis:

    • 5dílná 12V sada nářadí: GSR + GOP + GHO + GWS + GST + GBA + GAL + XL-BOXX, akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15 FC Professional, akumulátorová přímočará pila GST 12V-70 Professional , akumulátorový multifunkční nůž GOP 12V-28 Professional, akumulátorová úhlová bruska GWS 12V-76 Professional , akumulátorový hoblík GHO 12V-20 Professional , rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional , 2 x akumulátor GBA 12V 2

    Charakteristika:

    • Objem: 43,016 dm3
    • Celková hmotnost: 11,81 kg
    • Čistá hmotnost: 5,2 kg
    • Šířka kóty: 395 mm
    • Rozměr výšky: 180 mm
    • Délka kóty: 605 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku