Rotační laser GRL 400 H Set

Artiklové číslo: 06159940JY
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rotační laser

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06159940JY
EAN / GTIN 3165140923514
Číslo výrobce 06159940JY
L-číslo L00590 1440

Popis

Popis:

  • Rotační laserová sada GRL 400 H
  • snadno se používá a je vždy připravena – Rotační laser GRL 400 H
  • který lze intuitivně ovládat jedním tlačítkem
  • je připraven kdykoli
  • pokud jde o vyrovnávání venku
  • Ovládací panel s jedním tlačítkem
  • funkce elektronického vyrovnávání polohy a praktická přihrádka na baterii zajišťují snadnou práci se snadným nastavením a výměnou baterie – bez nutnosti pohybovat nástrojem
  • Díky přesnosti vyrovnávání 0,08 mm/m a funkci VAROVÁNÍ před nárazy REKLAM
  • která hlásí změny polohy zařízení
  • eliminuje GRL 400 H chyby vyrovnávání a poskytuje trvale přesné výsledky
  • Od stanovení hodnot nástavby a vzletu pro výkop a základy až po vyrovnání betonového bednění až po terénní úpravy: Toto zařízení dělá svou práci vynikající
  • Díky krytí IP56 proti vniknutí vody a prachu tento rotační laser vydrží náročné podmínky použití venku
  • GRL 400 H lze použít s dobíjecími nebo alkalickými bateriemi
  • Rotační laser GRL 400 H Professional
  • laserový přijímač LR 1 Professional
  • stavební stojan BT 152 Professional
  • benchmark GR 2400 Professional
  • řemeslnický kufr
  • 1 x baterie NiMH
  • nabíječka s adaptérem (náhradní obj
  • Č

Charakteristika:

  • Pracovní dosah s přijímačem: až 400 m (průměr)
  • Pracovní dosah bez přijímače: až 20 m (průměr)
  • Pracovní teplota: -10 - 50 °C
  • Barva laserové čáry: červená
  • Hmotnost, cca. : 2 kg
  • Kompatibilní laserový přijímač: LR 1
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Laserová dioda: 635 nm, < 1 mW
  • Třída laseru: 2
  • Přesnost nivelace: ± 2. 4 mm na 30 m* (* plus odchylka závislá na použití)
  • Doba nivelace: 15 s
  • Rychlost otáčení: 600 min-1
  • Rozsah samonivelace: ± 8 % (± 5°)
  • Stativový závit: 5/8″-11
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 56
  • Napájení: 2 x 1,5 V LR20 (D)

Rozsah dodávky:

  • Rotační laser GRL 400 H Professional
  • Laserový přijímač LR 1 Professional
  • Stavební stativ BT 152 Professional
  • Měřicí tyč GR 2400 Professional
  • Kombička na nářadí
  • Přihrádka na baterie
  • 2 x baterie LR20 1,5 V (D)
  • 1 x bloková baterie 9 V (6LR61)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku