OPTICKÉ nivelační zařízení GOL 26 G, s montážním stojanem BT 160, měrka GR 500

Artiklové číslo: 061599400C
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
Druh produktu Laserový nivelační přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 061599400C
EAN / GTIN 3165140572668
Číslo výrobce 061599400C
L-číslo L00660 10

Popis

Popis:

  • GOL 26 G optické vyrovnávací zařízení
  • extrémně robustní venkovní
  • určené pro venkovní použití s robustním kovovým pouzdrem s ochranou proti prachu a nečistotám
  • robustní konstrukce s cílovým kolimátorem a integrovaným CAN Lib
  • přepravní kufr s kompenzátorem uzamykacím zařízením pro bezpečnou přepravu
  • nastavitelný kolík
  • klíč s vnitřním šestihranem
  • Stavební stojan BT 160 Professional
  • přepravní kufr
  • měrka GR 500 Professional
  • ochrana čočky
  • olovnice

Charakteristika:

  • Pracovní dosah: 100 m
  • Provozní teplota: -10 - 50 °C
  • Hmotnost, cca: 1,5 kg
  • Teplota skladování: -20 - 70 °C
  • Měřicí jednotka: 400 Gon
  • Přesnost nivelace: ± 1. 6 mm na 30 m
  • Stativový závit: 5/8″
  • Krytí proti prachu a stříkající vodě: IP 54
  • Zvětšení: 26 x
  • Přesnost úhlu: 1 Gon

Rozsah dodávky:

  • Nastavovací trn
  • Nástrčný klíč
  • Stavební stojan BT 160 Professional
  • Přepravní kufřík
  • Měřicí tyč GR 500 Professional
  • Chránič objektivu
  • Šablona

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku