Sada kombo s 4 18V nástroji: GSR, GWS, GKM, GGS, 3 x baterie

Artiklové číslo: 0615990N3A
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
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615990N3A
EAN / GTIN 4059952687599
Číslo výrobce 0615990N3A
L-číslo L00590 1842

Popis

Popis:

  • Sada Combo Kit se 4 18V nářadím: GSR 18V-90C + GWS 18V-15 PSC + GKM 18V-50 + GGS 18V-23 PLC + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • Dokonalá kombinace profesionálního elektrického nářadí s působivým výkonem a ochranou uživatele.

Charakteristika:

  • Objem: 141,696 dm3
  • Celková hmotnost: 9 kg
  • Čistá hmotnost: 2,3 kg
  • Šířka kóty: 410 mm
  • Rozměr výšky: 720 mm
  • Délka kóty: 480 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku