Kombinovaná sada, 5 18V: GSR 18V-55/GWS 18V-10/GKS 18V-57-2/GSA 18V-LI/GST 18V-125B

Artiklové číslo: 0615990N39
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
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615990N39
EAN / GTIN 4059952687452
Číslo výrobce 0615990N39
L-číslo L00590 1900

Popis

Popis:

Sada Combo Kit se 5 různými 18V nástroji. Dokonalá kombinace profesionálních elektrických nástrojů s ochrannými prvky a působivým výkonem pro efektivní práci.

Charakteristika:

  • Objem: 162,45 dm3
  • Celková hmotnost: 21,698 kg
  • Čistá hmotnost: 9 kg
  • Šířka kóty: 475 mm
  • Rozměr výšky: 475 mm
  • Délka kóty: 720 mm

Rozsah dodávky:

  • Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-55
  • Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-10
  • Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57-2
  • Akumulátorová mečová pila GSA 18V-LI
  • Akumulátorová párová pila GST 18V-125 B.
  • 3 x baterie GBA 18 v 4.0Ah (1 600 Z00 038)
  • RYCHLONABÍJEČKA GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • Brašna na nářadí Bosch Professional, velká (1 600 A00 3BK)

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku