Sada Combo se 4x 18V: GSR 18V-90C/GDX 18V-210C/GBH18V-24C/GSA18V-28, 3x baterie

Artiklové číslo: 0615990N37
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
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615990N37
EAN / GTIN 4059952687438
Číslo výrobce 0615990N37

Popis

Popis:

  • Sada Combo Kit se 4 18V nářadím: GSR 18V-90C + GDX 18V-210C + GBH 18V-24C + GSA 18V-28 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • Dokonalá kombinace profesionálního elektrického nářadí s působivým výkonem a ochranou uživatele.

Charakteristika:

  • Objem: 167,58 dm3
  • Celková hmotnost: 25,325 kg
  • Čistá hmotnost: 3,6 kg
  • Šířka kóty: 490 mm
  • Rozměr výšky: 400 mm
  • Délka kóty: 855 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku