Sada Combo se 4x 18V nářadím: GSR, GKT, GST, GEX, 3x baterie

Artiklové číslo: 0615990N36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615990N36
EAN / GTIN 4059952687421
Číslo výrobce 0615990N36
L-číslo L00590 1846

Popis

Popis:

  • Sada Combo Kit se 4 18V nářadím: GSR 18V-90C + GKT 18V-52GC + GST 18V-155 SC + GEX 18V-125 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • Dokonalá kombinace profesionálního elektrického nářadí s působivým výkonem a ochranou uživatele.

Charakteristika:

  • Objem: 141,696 dm3
  • Celková hmotnost: 9,78 kg
  • Čistá hmotnost: 4,032 kg
  • Šířka kóty: 410 mm
  • Rozměr výšky: 720 mm
  • Délka kóty: 480 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku