Sada Combo, 3 18V nářadí: GSR 18V-110C, GWX 18V-10 P, GBH 18V-26F, 2x baterie

Artiklové číslo: 0615990N2X
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
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615990N2X
EAN / GTIN 4059952687339
Číslo výrobce 0615990N2X
L-číslo L00590 1838

Popis

Popis:

  • Sada Combo Kit se 3 18V nářadím: GSR 18V-110C + GWX 18V-10 P + GBH 18V-26F + 1 x 4,0 Ah (PC) + 1 x 8 Ah (PC) + GAL 18V-160 (L)
  • Dokonalá kombinace profesionálního elektrického nářadí s ochrannými prvky a působivým výkonem pro efektivní práci

Charakteristika:

  • Objem: 90,781 dm3
  • Celková hmotnost: 8,1 kg
  • Čistá hmotnost: 2,862 kg
  • Šířka kóty: 415 mm
  • Rozměr výšky: 350 mm
  • Délka kóty: 625 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku