Sada Combo Kit s kleštěmi a různým ručním nářadím, 16 ks.

Artiklové číslo: 0615990N2S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615990N2S
EAN / GTIN 4059952678986
Číslo výrobce 0615990N2S
L-číslo L00590 1914

Popis

Popis:

  • Perfektně usklad a vždy po ruce: 16dílná profesionální sada ručních nástrojů v L-BOXX
  • Robustní a odolné díky vysoce kvalitním materiálům, jako je chrom-vanadiová ocel a hliník
  • Vysoký pracovní komfort díky měkkému úchopu a ergonomickému designu nástrojů
  • Vždy po ruce: Dodává se v L-BOXX s 2 polovložkami, takže všechny nástroje jsou dobře uloženy a lze je bez námahy přepravovat

Charakteristika:

  • Objem: 18,701 dm3
  • Celková hmotnost: 2,885 kg
  • Čistá hmotnost: 1,2 kg
  • Šířka kóty: 360 mm
  • Rozměr výšky: 117 mm
  • Délka kóty: 444 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku