Sada Combo Kit se šroubováky a různým ručním nářadím, 19 ks.

Artiklové číslo: 0615990N2R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615990N2R
EAN / GTIN 4059952678979
Číslo výrobce 0615990N2R

Popis

Popis:

  • 19dílná profesionální sada ručního nářadí v L-BOXX – perfektně uskladované a vždy po ruce
  • Robustní a odolné díky vysoce kvalitním materiálům, jako je chrom-vanadiová ocel a hliník
  • Vysoký pracovní komfort díky měkkému úchopu a ergonomickému designu nástrojů
  • Vždy po ruce: Dodává se v L-BOXX s 2 polovložkami, takže všechny nástroje jsou dobře uloženy a lze je bez námahy přepravovat

Charakteristika:

  • Objem: 19,44 dm3
  • Celková hmotnost: 3,39 kg
  • Čistá hmotnost: 2,7 kg
  • Šířka kóty: 360 mm
  • Rozměr výšky: 120 mm
  • Délka kóty: 450 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku