ruční kotoučová pila GKS 65 GCE + FSN 1400

Artiklové číslo: 0615990M93
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615990M93
EAN / GTIN 4059952636757
Číslo výrobce 0615990M93
L-číslo L00590 1719

Popis

Popis:

  • ruční kotoučová pila GKS 65 GCE + FSN 1400
  • okružní pila GKS 65 GCE PROFESSIONAL je ideální volbou pro řízené řezy v široké škále materiálů
  • Silná a přesná okružní pila je vybavena motorem o příkonu 1.800 W a dosahuje hloubky řezu 65 mm
  • Pro přesné řezy byl optimalizován pro použití se systémem vodicích lišt Bosch
  • Díky předvolbě rychlosti zajišťuje jednotný průběh řezání v široké škále materiálů
  • Okružní pila byla speciálně navržena pro náročné aplikace a pily různé materiály
  • např
  • Dřevěné materiály
  • jako jsou OSB
  • překližka nebo MDF
  • Je kompatibilní se systémem vodicích lišt Bosch a také se systémy vodicích lišt od společností Mafell
  • FESTOOL a Makita
  • GKS 65 GCE PROFESSIONAL je vybaven ventilátorem
  • sací tryskou
  • tlakově litou hliníkovou základní deskou
  • konstantním Otáčky
  • měkkým startem a zámkem vřetena

Charakteristika:

  • Kompatibilní s vodicí lištou: ano
  • Hmotnost: 5,2 kg
  • Rychlost bez zatížení: 2300 - 5000 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 48 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 65 mm
  • Jmenovitý příkon: 1800 W
  • Odvrt pilového kotouče: 30,0 mm
  • Pilový kotouč Ø: 190 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání dřeva]: 1,5 m/s²
  • Neustálenost K [řezání dřeva]: 3,0 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 1 x Pilový kotouč, Speedline Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 12
  • L-BOXX 238
  • 1 x Vodicí lišta FSN 1400
  • Paralelní plot

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku