ruční kotoučová pila GKS 85 G + FSN 1400

Artiklové číslo: 0615990M92
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615990M92
EAN / GTIN 4059952636740
Číslo výrobce 0615990M92
L-číslo L00590 1510

Popis

Popis:

  • ruční kotoučová pila GKS 85 G + FSN 1400
  • s vysokou výkonností a kompatibilitou vodicích lišt
  • GKS 85 G PROFESSIONAL je ideálním partnerem pro přesné řízené řezy
  • Vysoce výkonný motor o příkonu 2.200 W pro řezy do 85 mm je dobrou volbou pro náročné aplikace
  • Jejich přesné výsledky řezání jsou díky kompatibilnímu systému vodicích lišt Bosch
  • GKS 85 G Professional s optimalizovaným deflektorem třísek a turboventilátorem poskytuje neustále lepší přehled o prasklině
  • Různé materiály
  • jako je masivní dřevo a dřevěné materiály
  • jako jsou OSB
  • překližka nebo MDF
  • nemohou tyto kotoučové pily zastavit
  • Je kompatibilní se systémem vodicích lišt Bosch a také se systémy vodicích lišt od společností Mafell
  • FESTOOL a Makita
  • GKS 85 G Professional je vybaven vřetenovým zámkem
  • tlakově litou hliníkovou základní deskou
  • sací tryskou a měkkým startem
  • Sací adaptér
  • 1 x pilový kotouč na kotoučové pily
  • Optiline WOOD
  • 235 x 30/25 x 2,8 mm
  • 24
  • šestihranný nástrčný klíč OK 5 (obj
  • Č

Charakteristika:

  • Kompatibilní s vodicí lištou: ano
  • Hmotnost: 7,8 kg
  • Rychlost bez zatížení: 5000 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 65 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 85 mm
  • Jmenovitý příkon: 2200 W
  • Odvrt pilového kotouče: 30 mm
  • Pilový kotouč Ø: 235 mm
  • Výkon vibrací ah [řezání dřeva]: 3,5 m/s²
  • Nestálost K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Odsávací adaptér
  • 1 x Pilový kotouč, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
  • Vnitřní šestihranný klíč SW 5
  • L-BOXX374N
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí
  • 1 x Vodicí lišta FSN 1400
  • Paralelní plot

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku