5ks Sada 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3x ProCORE18V + GAL

Artiklové číslo: 0615990M2X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Sortiment elektronářadí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0615990M2X
    EAN / GTIN 4059952588766
    Číslo výrobce 0615990M2X
    L-číslo L00590 1564

    Popis

    Popis:

    • Pětidílná sada 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3 x ProCORE18V + GAL
    • 2 x XL-BOXX , rychlonabíječka GAL 1880 CV Professional , akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-10 Professional , akumulátorová příklepová vrtačka GBH 18V-26 Professional , akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-60 C Professional , akumulátorová pila GSA 18V-LI Professional , 1 x akumulátor ProCORE18V 4

    Charakteristika:

    • Objem: 81,9 dm3
    • Celková hmotnost: 22,4 kg
    • Čistá hmotnost: 20 kg
    • Šířka kóty: 390 mm
    • Rozměr výšky: 350 mm
    • Délka kóty: 600 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku