Podložka z nerezové oceli PU 5 ks 100 x 500 x 0,80 mm

Artiklové číslo: 0613756
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Podkladová fólie

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0613756
EAN / GTIN 4029713280499
Číslo výrobce 0613756
L-číslo L40510 854

Popis

Provedení:

nerezová ocel, 100 x 500 mm, 5 kusů

Popis:

Přesné podkladové fólie, nerezové. Rozměry 100x500 mm. Tloušťka 0,80 mm. VE 5 kusů.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Jmenovitý rozměr mm: 0,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku