Podložka z uhlíkové oceli PU 10 ks 50 x 300 x 0,25 mm

Artiklové číslo: 0613640
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0613640
EAN / GTIN 4029713280284
Číslo výrobce 0613640
L-číslo L40510 2474

Popis

Provedení:

uhlíková ocel, 50 x 300 mm, 10 kusů

Popis:

Přesné podkladové fólie z uhlíkové oceli. Rozměr 50x300 mm. Tloušťka 0,25 mm. Balení obsahuje 10 kusů.

Charakteristika:

  • Jmenovitý rozměr mm: 0,25 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku