Měřicí páska nerezová 5 m x 150 mm 0,20 mm

Artiklové číslo: 0613438
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pás spárových měrek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0613438
EAN / GTIN 4029713279998
Číslo výrobce 0613438
L-číslo L40510 2500

Popis

Provedení:

Nerezová ocel, šířka 150 mm délka 5 m.

Popis:

Přesná měřicí páska, nerezová. délka 5 m, šířka 150 mm, tloušťka 0,20 mm

Charakteristika:

  • Délka: 5 m
  • Jmenovitý rozměr mm: 0,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku