Měřicí páska nerezová 5 m x 100 mm 1,00 mm

Artiklové číslo: 0613360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0613360
    EAN / GTIN 4029713279936
    Číslo výrobce 0613360
    L-číslo L40510 2550

    Popis

    Provedení:

    Nerezová ocel, šířka 100 mm délka 5 m.

    Popis:

    Přesná měřicí páska, nerezová. délka 5 m, šířka 100 mm, tloušťka 1,00 mm

    Charakteristika:

    • Délka: 5 m
    • Jmenovitý rozměr mm: 1 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku