Měřicí páska nerezová 5 m x 100 mm 0,40 mm

Artiklové číslo: 0613346
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0613346
EAN / GTIN 4029713279875
Číslo výrobce 0613346
L-číslo L40510 2329

Popis

Provedení:

Nerezová ocel, šířka 100 mm délka 5 m.

Popis:

Přesná měřicí páska, nerezová. délka 5 m, šířka 100 mm, tloušťka 0,40 mm

Charakteristika:

  • Délka: 5 m
  • Jmenovitý rozměr mm: 0,4 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku