Měřicí páska z nerezové oceli 5 m x 100 mm 0,02 mm

Artiklové číslo: 0613309
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0613309
EAN / GTIN 4029713279813
Číslo výrobce 0613309
L-číslo L40510 2506

Popis

Provedení:

Nerezová ocel, šířka 100 mm délka 5 m.

Popis:

Přesná měřicí páska, nerezová. délka 5 m, šířka 100 mm, tloušťka 0,02 mm

Charakteristika:

  • Délka: 5 m
  • Jmenovitý rozměr mm: 0,02 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku