Měřicí páska z uhlíkové oceli 5 m x 50 mm 0,12 mm

Artiklové číslo: 0613232
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0613232
    EAN / GTIN 4029713279660
    Číslo výrobce 0613232
    L-číslo L40510 2328

    Popis

    Provedení:

    Uhlíková ocel, šířka 50 mm délka 5 m.

    Popis:

    Přesná měřicí páska z uhlíkové oceli, délka 5 m, šířka 50 mm, tloušťka 0,12 mm.

    Charakteristika:

    • Délka: 5 m
    • Jmenovitý rozměr mm: 0,12 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku