Měřicí páska z uhlíkové oceli 5 m x 50 mm 0,10 mm

Artiklové číslo: 0613230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0613230
EAN / GTIN 4029713279653
Číslo výrobce 0613230
L-číslo L40510 2296

Popis

Provedení:

Uhlíková ocel, šířka 50 mm délka 5 m.

Popis:

Přesná měřicí páska z uhlíkové oceli, délka 5 m, šířka 50 mm, tloušťka 0,10 mm.

Charakteristika:

  • Délka: 5 m
  • Jmenovitý rozměr mm: 0,1 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku