Měřicí páska z uhlíkové oceli 5 m x 25 mm 0,20 mm

Artiklové číslo: 0613138
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0613138
EAN / GTIN 4029713279479
Číslo výrobce 0613138
L-číslo L40510 2268

Popis

Provedení:

Uhlíková ocel, šířka 25 mm délka 5 m.

Popis:

Přesná měřicí páska z uhlíkové oceli, délka 5 m, šířka 25 mm, tloušťka 0,20 mm.

Charakteristika:

  • Délka: 5 m
  • Jmenovitý rozměr mm: 0,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku