Digitální dutinoměr IMICRO 225-250 mm

Artiklové číslo: 06130126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Měřicí technika digital
    Druh produktu 3bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 06130126
    EAN / GTIN 7630041117165
    Číslo výrobce 06130126
    L-číslo L41140 450

    Popis

    Provedení:

    • Rozsah měření [mm]: 225 ÷ 250
    • Rozsah měření [in]: 8,8582 ÷ 9,8425
    • Max. povolené chyby [µm]: 8
    • Max. povolené chyby [in]: .00035
    • Limit opakovatelnosti [µm]: 8
    • Limit opakovatelnosti [in]: .00035
    • Rozlišení [mm]: 0 001
    • Rozlišení [in]: .00005
    • Rozměr A [mm]: 26
    • Rozměr A [in]: 1,02
    • Rozměr B [mm]: 18
    • Rozměr B [in]: .70
    • Rozměr C [mm]: 100
    • Rozměr C [in]: 3,93

    Popis:

    Digitální vnitřní mikrometr IMICRO, 225-250 mm

    Charakteristika:

    • Nula: Plovoucí
    • Měřicí plochy: Karbid wolframu s tipem
    • Stupeň ochrany: IP54; IP40 (s opto-RS232)
    • Displej: LCD; velikost číslic: 7 mm
    • Datové výstupy: Opto-RS232
    • Autonomie: 1 ÷ 2 let
    • Jednotky: Mm / in
    • Součástí dodávky: Mikrometr; baterie (1x); zpráva o měření; prohlášení o shodě

    Norma:

    DIN 863 T4

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku