Akumulátorové vrtací kladivo s SDS plus GBH 18V-22

Artiklové číslo: 0611924000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrtací kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0611924000
    EAN / GTIN 4059952613338
    Číslo výrobce 0611924000
    L-číslo L00590 1894

    Popis

    Popis:

    • Namáhání svalů, nečekané otřesy a vdechování prachu jsou jen některé z nepříjemností při vrtání do betonu
    • Naštěstí jsme navrhli profesionální příklepovou vrtačku GBH 18V-22 tak, aby byla vaše práce pohodlnější
    • Toto nářadí nabízí kompaktní, lehkou a ergonomickou konstrukci s dobrým těžištěm, takže jeho používání je snazší a méně namáhavé, zejména při vrtání nad hlavou
    • Díky funkcím KickBack Control a Vibration Control máte práci stále pod kontrolou a méně namáháte ruce a paže
    • Jedním kliknutím připojíte příklepovou vrtačku k vysavači GDE 18V-12 Professional a získáte čistší pracoviště
    • Přesto můžete práci dokončit s menším počtem přerušení - toto nářadí kombinuje vysoký výkon s efektivní výdrží baterie
    • Příklepová vrtačka GBH 18V-22 Professional je nářadí, které si vyberete, pokud chcete výkonné a zároveň praktické elektrické nářadí.
    • Je ideální pro vrtání otvorů o průměru 6 až 10 mm, ať už jste instalatér provádějící sanitární instalace nebo truhlář připravující se na montáž kuchyně.
    • Na toto nářadí se můžete spolehnout i jako elektrikáři, zejména při vrtání nad hlavou pro instalaci světel, lamp a kouřových hlásičů
    • Vysavač GDE 18V-12 Professional byl speciálně vyvinut pro snadnější práci nad hlavou
    • Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a s aliancí akumulátorů AMPShare napříč značkami

    Charakteristika:

    • Počet zdvihů při jmenovité rychlosti: 0–4675 tepů/min
    • Rychlost nárazu při jmenovité rychlosti, až: 4675 tepů/min
    • Objem: 7,48 dm3
    • Energie nárazu (podle EPTA 05/2016): 1,9 J
    • Celková hmotnost: 2,97 kg
    • Hmotnost bez Bateriový zdroj: 2,3 kg
    • Čistá hmotnost: 2,3 kg
    • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání kladiva do betonu]: 14,0 m /s²
    • Hodnota emisí vibrací ah [sekání do betonu]: 9,4 m /s²
    • Nejistota k [vrtání kladiva do betonu]: 1,5 m /s²
    • Nejistota k [sekání do betonu]: 1,5 m /s²
    • Jmenovité otáčky: 0–1050 min–1
    • Jmenovitá rychlost, až: 1050 min-1
    • Šířka kóty: 220 mm
    • Rozměr výšky: 100 mm
    • Délka kóty: 340 mm
    • Vrtání Ø beton s příklepovy, do: 22 mm
    • Beton Bohr-Ø s příklepovy, od: 4 mm
    • Vrtání Ø do betonu s vrtacími kladivy: 4 - 22 mm
    • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
    • Max. Vrtání Ø dřevo: 20 mm
    • Optimální oblast použití beton s příklepovy: 4 - 12 mm
    • REC. aplikace. rozsah v otřesu. se šunkou. dr. bity, od: 4 mm
    • REC. aplikace. rozsah v otřesu. s kladivem dr. bity, do: 12 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 296 mm
    • Napětí akumulátoru: 18,0 V
    • BITURBO: Ne
    • Upínač nástrojů: SDS plus

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku