Akumulátorová příklepová vrtačka s SDS plus GBH 18V-28 CF

Artiklové číslo: 0611921003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stopka SDS Plus
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0611921003
EAN / GTIN 4059952611709
Číslo výrobce 0611921003

Popis

Popis:

  • Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18V-28 CF Professional od společnosti Bosch je přesně to pravé pro každého, kdo chce výkon akumulátorového nářadí s volností akumulátoru.
  • Toto vrtací kladivo má výkonný bezkartáčový motor, který poskytuje energii úderu 3,4 J s osvědčeným příklepovým mechanismem.
  • Snadno čitelné uživatelské rozhraní zobrazuje stav nářadí a umožňuje uživateli volit mezi třemi různými provozními režimy (Auto, Oblíbený, Měkký) pro dokonalou kontrolu při každé práci a rychloupínací sklíčidlo umožňuje výměnu nástavců bez použití nářadí s kratšími přestávkami v práci.
  • S vestavěným modulem Bluetooth (GCY 42) se GBH 18V-28 CF může připojit k aplikaci Bosch Toolbox pro další nastavení individuálně přizpůsobené potřebám uživatele.
  • Vibration Control, KickBack Control a kompatibilita s GDE 18V-16 pro bezprašné vrtání zajišťují komplexní ochranu uživatele.
  • Toto vrtací kladivo je ideální pro použití v betonu, kameni a zdivu.
  • Je kompatibilní se všemi akumulátory a nabíječkami systému Bosch Professional 18V.
  • Pro bezprašnou a bezpečnější práci lze snadno namontovat jednotku pro odsávání prachu GDE 18V-16 Professional.
  • Nářadí je také vybaveno úložným hákem a LED osvětlením.

Charakteristika:

  • Nejistota K [Šrouby]: 1.5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [sekání do betonu] Nejistota K [šroubování] Hodnota emisí vibrací ah [sekání do betonu: 9.0 m/s²
  • Nejistota K [sekání do betonu]: 1.5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • L-BOXX vložka (1 600 A02 SJ3)
  • Systém odsávání prachu GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)
  • 2 x baterie ProCORE18V 8. 0Ah (1 600 A01 6GK)
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • Přídavná rukojeť (2 602 025 191)
  • Hloubkový doraz (1 613 001 009)
  • Čistící hadřík (1 619 200 413)
  • Trubička na mazivo (ET č. 1 615 430 010)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku