Akumulátorové vrtací kladivo s SDS plus GBH 18V-28 DC s XL-BOXXem

Artiklové číslo: 0611919001
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
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0611919001
EAN / GTIN 4059952650098
Číslo výrobce 0611919001
L-číslo L00590 1649

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka se systémem SDS plus GBH 18V-28 DC, GBH 18V-28 DC Professional je výkonným modelem Bosch ve třídě příklepových vrtaček s D-rukojetí: díky bezkartáčovému motoru s energií příklepu 3,4 J a optimalizovanému poměru výkonu a hmotnosti 1,1 J/kg poskytuje dokonce vyšší výkon než akumulátorová vrtačka GBH 2-28
  • Pro mimořádně pohodlné vrtání bez prachu lze k nářadí bez námahy připojit extrémně lehký vysavač GDE 28 D Professional s mechanismem čištění filtru pro konstantní sací výkon
  • GBH 18V-28 DC navíc nabízí funkci Vibration Control a KickBack Control, která detekuje náhlou ztrátu kontroly nad nástrojem
  • Pokud se například vrták zasekne, příklepová vrtačka se vypne, aby se snížilo riziko poranění rukou a paží
  • Tato příklepová vrtačka je ideální pro příklepové vrtání do betonu, kamene a zdiva a díky své konstrukci s rukojetí ve tvaru písmene D je ideální pro vrtání ve svislé poloze nebo směrem dolů
  • Navíc je GBH 18V-28 DC kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • GBH 18V-28 DC Professional je připraven pro integraci do aplikace Bosch Toolbox a je vybaven hákem na zavěšení nářadí při přerušení práce

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Ø vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 4 - 28 mm
  • Hmotnost bez baterie: 3 kg
  • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
  • Max. Ø vrtáku do dřeva: 30 mm
  • Nominální otáčky: 0 - 950 min-1
  • Optimální rozsah použití vrtáků do betonu s příklepem: 8 - 16 mm
  • Energie úderu (podle EPTA 05/2016): 3,4 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 0 - 4250 úderů za minutu
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání příklepem do betonu]: 10,1 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [sekání do betonu]: 7,2 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šroubování]: 2. 5 m/s²
  • Přesnost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Přesnost K [vrtání s příklepem do betonu]: 1,5 m/s²
  • Přesnost K [sekání do betonu]: 1,5 m/s²
  • Přesnost K [šroubování]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (délka): 437 mm
  • Držák nástroje: SDS plus

Rozsah dodávky:

  • 1 x XL-BOXX
  • Přídavná rukojeť
  • Hloubkový doraz
  • Čisticí hadřík

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku