Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO se SDS plus GBH 18V-34 CF s 2x akumulátor ProCORE18V 5,5Ah

Artiklové číslo: 0611914003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stopka SDS Plus
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0611914003
EAN / GTIN 4059952567297
Číslo výrobce 0611914003
L-číslo L00590 1514

Popis

Popis:

  • Akumulátorové vrtací kladivo BITURBO se SDS plus GBH 18V-34 CF, ideální pro náročné práce v betonu – GBH 18V-34 CF Professional od společnosti Bosch je nejvýkonnější akumulátorové kladivo SDS plus, ideální pro náročné aplikace
  • Díky bezkartáčové technologii BITURBO a baterii ProCORE18V nabízí tento napájecí zdroj vynikající výkon 5,8 J, díky čemuž je nejvýkonnějším akumulátorovou kladivem se SDS Plus ve své třídě
  • Díky funkci měkkého startu pro přesné sekání a 3 různým provozním režimům , které zajišťují správné nastavení pro každý úkol, je během práce zaručeno dokonalé ovládání nástroje
  • Model 18V-34 CF je také nejchytřejším kladivem SDS plus se zobrazením stavu nástroje v reálném čase přes uživatelské rozhraní a možnost přizpůsobení prostřednictvím připojení Bluetooth k aplikaci Bosch Toolbox
  • Tento nástroj je ideální pro vrtání a sekání kladivem do betonu, cihel a kamene
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • Pro maximální výkon: ProCORE18V ≥ 8,0 Ah

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 5,5 Ah
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Průměr vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 8 - 32 mm
  • Hmotnost bez baterie: 4,9 kg
  • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
  • Max. Ø vrtáku do dřeva: 40 mm
  • Nominální otáčky: 0 - 500 min-1
  • Optimální rozsah použití v betonu s příklepovými vrtáky: 12 - 30 mm
  • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 5,8 J
  • Počet úderů při nominálních otáčkách: 0 - 2900 bpm
  • Výkon vibrací ah [vrtání příklepem do betonu]: 10. 9 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [sekání do betonu]: 11,7 m/s²
  • Nejistota K [vrtání příklepem do betonu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [sekání do betonu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (délka): 430 mm
  • Držák nástroje: SDS plus

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor ProCORE18V 5,5Ah
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • 1 x Bluetooth Low Energy Module GCY 42 Professional
  • Přídavná rukojeť
  • Hloubkový doraz
  • Výměnné sklíčidlo SDS plus
  • Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo 1. 5 - 13 mm
  • Strojní utěrka (č. ET: 1 619 200 413)
  • Trubička na mazání
  • Pracovní kufřík

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku