Akumulátorová příklepová vrtačka s SDS plus GBH 18V-26F, solo

Artiklové číslo: 061191000J
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
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 061191000J
EAN / GTIN 4053423246322
Číslo výrobce 061191000J
L-číslo L00590 1748

Popis

Popis:

  • Vrtačka GBH 18V-26 F Professional s rychloupínacím sklíčidlem je všestranným pomocníkem v segmentu akumulátorových příklepových vrtaček Bosch SDS plus, takže je ideální pro každodenní použití.
  • Přídavný systém odsávání prachu GDE 18V-16 Professional lze kombinovat s příklepovou vrtačkou a nabízí samostatné řešení HEPA pro maximální mobilitu.
  • Vrtačka s příklepem je rovněž vybavena funkcí KickBack Control a elektronickým řízením přesnosti (EPC) pro lepší manipulaci a zvýšenou ochranu uživatele.
  • Její výkonný motor poskytuje energii úderu 2,6 joulů a vysokou rychlost úběru.
  • Toto elektrické nářadí je vhodné pro vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu.
  • Je kompatibilní s různým systémovým příslušenstvím pro odsávání prachu a se všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional (Professional 18V System).
  • Vrtačka GBH 18V-26 F Professional má navíc různé přídavné funkce, jako jsou konstantní otáčky, bezkartáčový motor, elektronická ochrana motoru (EMP) a také LED světlo, spojka proti přetížení, variabilní otáčky, Vario Lock a kontrola vibrací.

Charakteristika:

  • Doporučený rozsah průměrů vrtáků do betonu: 8 - 16 mm
  • Max. Průměr vrtáku do kovu: 13 mm
  • Max. Ø vrtáku do dřeva: 30 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • L-BOXX destička (1 600 A02 SJ3)
  • Přídavná rukojeť (2 602 025 141)
  • Rychloupínací sklíčidlo vrtáku 13 mm (2 608 572 212)
  • Hloubkový doraz (1 613 001 009)
  • Čistící hadřík (1 619 200 413)
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku