Akumulátorové vrtací kladivo SDS plus GBH 18V-26 F: 2x akumulátor GBA 6.0Ah, systém odsávání prachu

Artiklové číslo: 061191000G
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
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 061191000G
EAN / GTIN 4059952560441
Číslo výrobce 061191000G
L-číslo L00590 1402

Popis

Popis:

  • Akumulátorové vrtací kladivo SDS plus GBH 18V-26 F, GBH 18V-26 F Professional s rychloupínacím sklíčidlem je univerzální vrtací kladivo v segmentu akumulátorových vrtacích kladiv Bosch SDS plus a je proto ideální pro každodenní použití
  • Přídavný profesionální odsavač prachu GDE 18V-16 lze kombinovat s přístrojem vrtací kladivo a nabízí samostatné řešení HEPA pro maximální mobilitu
  • Systém vrtací kladivo je také vybaven ovládáním zpětného rázu a elektronickým přesným ovládáním pro lepší manipulaci a zvýšenou ochranu uživatele
  • Jeho výkonný motor poskytuje energii nárazu 2,6 joulů a vysoký otěruvzdorný výkon
  • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu
  • Je kompatibilní s různými systémovými doplňky pro odsávání prachu a se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V
  • Kromě toho GBH 18V-26 F PROFESSIONAL má různé další funkce, jako jsou konstantní rychlost, bezkartáčový motor, elektronická ochrana motoru , stejně jako LED světlo, přetížení spojky, variabilní Otáčky, Vario zámek a ovládání vibrací

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 5,5 Ah
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Průměr vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 4 - 26 mm
  • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
  • Max. Ø vrtáku do dřeva: 30 mm
  • Nominální otáčky: 0 - 980 min-1
  • Optimální rozsah použití vrtacích kladiv do betonu: 8 - 16 mm
  • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 2,6 J
  • Počet úderů při nominálních otáčkách: 0 - 4350 bpm
  • Výkon vibrací ah [vrtání příklepem do betonu]: 15. 2 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [sekání do betonu]: 9,6 m/s²
  • Nejistota K [vrtání příklepem do betonu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [sekání do betonu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (délka): 364 mm
  • Držák nástroje: SDS plus

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • L-BOXX 238
  • Hloubkový doraz 210 mm
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo 13 mm
  • Odnímatelné sklíčidlo SDS plus
  • Systém odsávání prachu GDE 18V-16 Professional
  • 1/1 vložka L-BOXX pro nářadí a GDE 18V-16
  • 2 x akumulátor ProCORE18V 5. 5Ah

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku