Akumulátorové vrtací kladivo SDS plus GBH 18V-26 F, s 2 x 5.0 Ah li-Ion akumulátor, L-BOXX

Artiklové číslo: 0611910007
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stopka SDS Plus
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0611910007
EAN / GTIN 3165140903547
Číslo výrobce 0611910007
L-číslo L00590 892

Popis

Popis:

  • Akumulátorové vrtací kladivo SDS plus GBH 18V-26 F, GBH 18V-26 F Professional s rychloupínacím sklíčidlem je univerzální vrtací kladivo v segmentu akumulátorových vrtacích kladiv Bosch SDS plus a je proto ideální pro každodenní použití
  • Přídavný profesionální odsavač prachu GDE 18V-16 lze kombinovat s přístrojem vrtací kladivo a nabízí samostatné řešení HEPA pro maximální mobilitu
  • Systém vrtací kladivo je také vybaven ovládáním zpětného rázu a elektronickým přesným ovládáním pro lepší manipulaci a zvýšenou ochranu uživatele
  • Jeho výkonný motor poskytuje energii nárazu 2,6 joulů a vysoký otěruvzdorný výkon
  • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu
  • Je kompatibilní s různými systémovými doplňky pro odsávání prachu a se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V
  • Kromě toho GBH 18V-26 F PROFESSIONAL má různé další funkce, jako jsou konstantní rychlost, bezkartáčový motor, elektronická ochrana motoru , stejně jako LED světlo, přetížení spojky, variabilní Otáčky, Vario zámek a ovládání vibrací

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 5,0 Ah
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Rozsah vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 4 - 26 mm
  • Hmotnost včetně baterie: 3,6 kg
  • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
  • Max. Ø vrtáku do dřeva: 30 mm
  • Nominální otáčky: 0 - 980 min-1
  • Optimální rozsah použití v betonu s příklepovými vrtáky: 8 - 16 mm
  • Energie úderu (podle EPTA 05/2016): 2,6 J
  • Počet úderů při nominálních otáčkách: 0 - 4350 bpm
  • Výšková hodnota emisí vibrací ah [vrtání příklepem do betonu]: 15. 2 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [sekání do betonu]: 9,6 m/s²
  • Nejistota K [vrtání příklepem do betonu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [sekání do betonu]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (délka): 364 mm
  • Držák nástroje: SDS plus

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • Hloubkový doraz 210 mm
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • Tkanina na stroj
  • Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo 13 mm
  • Výměnné sklíčidlo SDS plus
  • 2 x akumulátor GBA 18V 5,0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 vložka L-BOXX do nářadí

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku