Akumulátorové vrtací kladivo SDS plus GBH 18V-26 F, verze Solo

Artiklové číslo: 0611910000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrtací kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0611910000
    EAN / GTIN 3165140807937
    Číslo výrobce 0611910000
    L-číslo L00590 1151

    Popis

    Popis:

    • Akumulátorové vrtací kladivo SDS plus GBH 18V-26 F, GBH 18V-26 F Professional s rychloupínacím sklíčidlem je univerzální vrtací kladivo v segmentu akumulátorových vrtacích kladiv Bosch SDS plus a je proto ideální pro každodenní použití
    • Přídavný profesionální odsavač prachu GDE 18V-16 lze kombinovat s přístrojem vrtací kladivo a nabízí samostatné řešení HEPA pro maximální mobilitu
    • Systém vrtací kladivo je také vybaven ovládáním zpětného rázu a elektronickým přesným ovládáním pro lepší manipulaci a zvýšenou ochranu uživatele
    • Jeho výkonný motor poskytuje energii nárazu 2,6 joulů a vysoký otěruvzdorný výkon
    • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu
    • Je kompatibilní s různými systémovými doplňky pro odsávání prachu a se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 18V
    • Kromě toho GBH 18V-26 F PROFESSIONAL má různé další funkce, jako jsou konstantní rychlost, bezkartáčový motor, elektronická ochrana motoru , stejně jako LED světlo, přetížení spojky, variabilní Otáčky, Vario zámek a ovládání vibrací

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 18,0 V
    • Ø vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 4 - 26 mm
    • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
    • Max. Ø vrtáku do dřeva: 30 mm
    • Jmenovité otáčky: 0 - 980 min-1
    • Optimální rozsah použití vrtacích kladiv do betonu: 8 - 16 mm
    • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 2,6 J
    • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 0 - 4350 bpm
    • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání příklepem do betonu]: 15. 2 m/s²
    • Hodnota emise vibrací ah [sekání do betonu]: 9,6 m/s²
    • Nejistota K [vrtání příklepem do betonu]: 1,5 m/s²
    • Nejistota K [sekání do betonu]: 1,5 m/s²
    • Rozměry nástroje (délka): 364 mm
    • Držák nástroje: SDS plus

    Rozsah dodávky:

    • Přídavná rukojeť
    • Karton
    • Hloubkový doraz 210 mm
    • Tkanina na stroj
    • Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo 13 mm
    • Výměnné sklíčidlo SDS plus
    • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku