Bourací kladivo GSH 16-30

Artiklové číslo: 0611335100
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
Druh produktu Sekací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0611335100
EAN / GTIN 3165140410380
Číslo výrobce 0611335100

Popis

Popis:

  • Trhací kladivo GSH 16-30, GSH 16-30 Professional s regulací vibrací a 30 mm šestihranným držákem je univerzální kladivo v segmentu bouracích kladiv Bosch
  • Výkonný motor poskytuje působivou nárazovou energii 41 joulů pro výjimečně vysoký otěruvzdorný výkon
  • Bourací kladivo je navrženo pro dlouhou životnost a je vybaveno robustními kovovými součástmi
  • Nízké vibrace a manévrovatelnost umožňují dokonalou manipulaci
  • Tento elektronářadí je vhodný pro demoliční práce do betonu a kamene
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu GDE HEX Professional
  • GSH 16-30 Professional má také přepravní rukojeť

Charakteristika:

  • Hmotnost: 16,9 kg
  • Nominální příkon: 1750 W
  • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 41 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 1300 úderů za minutu
  • Výkon vibrací ah [sekání do betonu]: 2. 0 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Nestálost K [sekání do betonu]: 13,0 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 0,5 m/s²: 514 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 197 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 858 mm
  • Držák nástroje: HEX 30 mm

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • nosná rukojeť
  • mazací trubička
  • tkanina na stroj
  • 1 x špičatý sekáč, šestihran 30 mm, 400 mm
  • kolečko

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku