Vrtací kladivo s bezpečnostním listem plus GBH 4-32 DFR,kufr, rychloupínací sklíčidlo

Artiklové číslo: 0611332101
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
    Druh produktu Vrtací kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0611332101
    EAN / GTIN 3165140463096
    Číslo výrobce 0611332101
    L-číslo L00590 28

    Popis

    Popis:

    • vrtací kladivo s SDS plus GBH 4-32 DFR, výkonný GBH 4-32 DFR Professional s SDS plus a 900 W motor poskytuje rázové energie 4,2 J pro velmi vysoký výkon při odstraňování dláta
    • vrtací kladivo je navržen pro odolnost a má velmi robustní kovové převodové pouzdro
    • Vibration Control pro práci bez námahy při dlouhotrvajícím a časově náročném použití
    • Tento vrtací kladivo je vhodný pro vrtání a sekání do betonu, zdiva, dřeva a kovu
    • Je kompatibilní s různými systémovými doplňky pro odsávání prachu
    • Kromě toho má GBH 4-32 DFR Professional funkce jako rychloupínací sklíčidlo, otáčení doprava/doleva, přetížení spojky, variabilní Otáčky a vario-lock
    • Hloubkový doraz 310 mm; strojový ručník; řemeslnický kufr; rychloupínací sklíčidlo 13 mm; výměnné sklíčidlo SDS plus; přídavná rukojeť; mazací trubka 1 615 430 010 odst

    Charakteristika:

    • Vrtací Ø do betonu, příklepový vrták: 6 - 32 mm
    • Hmotnost: 4,7 kg
    • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
    • Max. Ø vrtání do dřeva: 32 mm
    • Max. Ø vrtáku do zdiva, vrtáky: 90 mm
    • Nominální otáčky: 0 - 800 min-1
    • Nominální příkon: 900 W
    • Opt. rozsah použití beton, příklepový vrták: 14 - 25 mm
    • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 4,2 J
    • Počet úderů při nominálních otáčkách: 0 - 3600 úderů/min
    • Napětí, elektrické: 230 V
    • Rozměry nástroje (šířka): 377 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 133 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 493 mm
    • Držák nástroje: SDS plus

    Rozsah dodávky:

    • Hloubkový doraz 310 mm
    • Otěrka na stroj
    • Kufřík na nářadí
    • Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo 13 mm
    • Výměnné sklíčidlo SDS plus
    • Přídavná rukojeť
    • Trubička na mazivo

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku