Sekací kladivo s SDS-max GSH 7 VC

Artiklové číslo: 0611322000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Sekací kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0611322000
    EAN / GTIN 3165140730587
    Číslo výrobce 0611322000

    Popis

    Popis:

    • Kladivo SDS max GSH 7 VC, kabelové vedení GSH 7 VC Professional s regulací vibrací, je všestranný talent v segmentu kladiva Bosch SDS max díky univerzálním možnostem použití
    • Díky dokonalému poměru výkonu a hmotnosti lze snadno provádět mnoho úloh SDS max
    • Kladivo je navrženo pro dlouhou životnost a vyznačuje se robustními kovovými součástmi
    • Výkonný motor poskytuje rázovou energii 13 joulů pro rychlé sekání s vysokým výkonem při demontáži
    • Tento elektronářadí je určen především pro horizontální sekáče z betonu a kamene
    • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu GDE max Professional
    • Model GSH 7 VC Professional je vybaven zamykáním spínače, funkcí Constant Otáčky, ochranou proti opětovnému spuštění, předvolbou rychlosti, blokováním vario-lock a ovládáním vibrací pro bezproblémový provoz v nepřetržitých a časově náročných aplikacích

    Charakteristika:

    • Hmotnost: 8,5 kg
    • Nominální příkon: 1500 W
    • Energie úderu (podle EPTA 05/2016): 13 J
    • Počet úderů při nominálních otáčkách: 2720 úderů za minutu
    • Hodnota emisí vibrací ah [sekání do betonu]: 1. 7 m/s²
    • Napětí, elektrické: 230 V
    • Neustálenost K [sekání do betonu]: 9,5 m/s²
    • Rozměry nástroje (šířka): 1,5 m/s²: 115 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 280 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 540 mm
    • Držák nástroje: SDS max

    Rozsah dodávky:

    • Přídavná rukojeť
    • Trubička na mazání
    • Strojní utěrka
    • 1 x Špičatý sekáč, SDS max, RTec Speed, 400 mm
    • Krabice na nářadí

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku