Sekací kladivo s bezpečnostním listem plus GSH 3 E..

Artiklové číslo: 0611320703
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
    Druh produktu Sekací kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0611320703
    EAN / GTIN 3165140326179
    Číslo výrobce 0611320703
    L-číslo L00590 159

    Popis

    Popis:

    • Kladivo SDS plus GSH 3 E, GSH 3 E Professional je nejlehčí kladivo SDS plus od společnosti Bosch
    • Jeho nízká hmotnost a rukojeť s měkkým úchopem umožňují pohodlnou manipulaci a ovládání při přesných aplikacích sekání
    • Kladivo je také charakterizováno dlouhou životností, čehož je dosaženo extrémně robustním úderným mechanismem a odolným upínací trn
    • Má zámek spínače pro pohodlné nepřetržité používání
    • Tento elektronářadí je vhodný pro sekání do betonu, zdiva, dřeva a dlaždic
    • GSH 3 E PROFESSIONAL má variabilní nastavení Otáčky a vario-lock

    Charakteristika:

    • Hmotnost: 3,7 kg
    • Jmenovitý příkon: 650 W
    • Energie zdvihu (dle EPTA 05/2016): 2,6 J
    • Rychlost zdvihu při jmenovitých otáčkách: 0 - 3500 úderů za minutu
    • Napětí, elektrické: 230 V
    • Rozměry nářadí (šířka): 89 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 208 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 376 mm
    • Uchycení nástroje: SDS plus

    Rozsah dodávky:

    • Přídavná rukojeť
    • Kufřík na nářadí
    • Tuba na mazivo
    • 1 x Špičatý sekáč, SDS plus, 250 mm
    • 1 x Dláto na dlaždice, SDS plus, 260 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku