Vrtací kladivo se SDS max GBH 8-45 Professional.

Artiklové číslo: 0611265100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrtací kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0611265100
    EAN / GTIN 3165140604062
    Číslo výrobce 0611265100
    L-číslo L00590 83

    Popis

    Popis:

    • vrtací kladivo s SDS max GBH 8-45 D, GBH 8-45 D Professional je kabelové všestranný talent v segmentu SDS max vrtací kladivo díky svým univerzálním možnostem použití
    • Díky dokonalé rovnováze výkonu a hmotnosti lze bez námahy dokončit mnoho úkolů SDS max
    • Tento model vrtací kladivo je také vybaven robustními kovovými součástmi pro dlouhou životnost
    • Jeho výkonný motor poskytuje rázovou energii 12,5 joulů pro rychlý průběh vrtání a vysoký výkon při demontáži
    • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání do průměru 45 mm a pro středně těžké sekání betonu a kamene
    • Je kompatibilní s různými systémovými doplňky pro odsávání prachu
    • GBH 8-45 D Professional je také vybaven konstantním Otáčky, ochranou proti opětovnému spuštění, přípojkou přetížení a předvolbou rychlosti

    Charakteristika:

    • Rozsah vrtání do betonu, průbojné vrtáky: 80 - 80 mm
    • Rozsah vrtání do betonu, příklepové vrtáky: 12 - 45 mm
    • Rozsah vrtání do betonu s dutými vrtáky: 125 mm
    • Hmotnost: 8,2 kg
    • Max. Průměr vrtání do kovu: 125 mm
    • Max. Ø vrtání do dřeva: 80 mm
    • Max. Ø vrtání do zdiva, vrtáky: 45 mm
    • Nominální otáčky: 0 - 305 min-1
    • Nominální příkon: 1500 W
    • Opt. rozsah použití beton, příklepové vrtáky: 20 - 40 mm
    • Energie úderu (dle EPTA 05/2016): 12,5 J
    • Počet úderů při nominálních otáčkách: 1380 - 2720 úderů/min
    • Napětí, elektrické: 230 V
    • Rozměry nástroje (šířka): 116 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 310 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 540 mm
    • Držák nástroje: SDS max

    Rozsah dodávky:

    • Přídavná rukojeť
    • Trubička na mazání
    • Strojní utěrka
    • Kufřík

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku