Hmatové měřidlo mosaz 20 čepelí 0,05 - 1,00 mm 100 mm

Artiklové číslo: 0607403
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0607403
EAN / GTIN 4029713283674
Číslo výrobce 0607403
L-číslo L40510 504

Popis

Provedení:

  • kuželové čepele
  • šířka 10 mm
  • délka čepele 100 mm
  • pojistná matice
  • antimagnetický

Popis:

Mosazné měřidlo (antimagnetické) s pojistnou maticí. Skládá se z 20 měřicích čepelí, délka čepele 100 mm. Rozsah měření 0,05-1,00 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 0,05–1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku